Beli mika urinoir di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Waterplus Urinal Protector
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp87.900

    Waterplus Urinal Protector
    Deskripsi:
    Urinal Protector Transparent
    atribut:
    • Quantity per Box: 10
  2. KRISBOW Pengharum Urinoir
    BARU
    Mulai

    Rp22.900

    KRISBOW Pengharum Urinoir
    atribut:
    • Dimensions (cm): 17x17x5.7
  3. TOTO Urinal Moslem Type (Urinoir)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.199.900

  4. TOTO Urinoir
    Mulai

    Rp3.699.900

  5. monotaro.id Safety Traffic Cone (Kerucut Lalu Lintas)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp90.900

    monotaro.id Safety Traffic Cone (Kerucut Lalu Lintas)
    Deskripsi:
    monotaro.id safety traffic cone memiliki sticker scotlight yang memancarkan cahaya ketika dalam gelap sehingga dapat menjadi tanda bahkan dari jauh. Safety traffic cone ini dapat digunakan sebagai pembatas parkir, jalur atrian ataupun aktivitas di jalan lainnya. Terbuat dari bawah PVC rubber yang lentur dan tahan benturan, cocok digunakan untuk aktivitas perusahaan.
    atribut:
    • Height (cm): 70
    • Base Width (cm): 33x33
    • Material: PVC Rubber
  6. DEWALT Brushless Riveter Gun
    Mulai

    Rp5.699.900

    DEWALT Brushless Riveter Gun
    Deskripsi:
    Install aluminium, steel, and stainless steel blind rivets up to 4.8mm with the 18V XR® Brushless Cordless Rivet Tool. The brushless motor delivers up to 10KN of pulling force and has the capability to pull up to 800 4.8mm stainless steel rivets per charge. Other features include a tool-free nose piece change and on-board nose piece storage help to maximise\nproductivity on the jobsite.Set of Contents:-Charger DCB1104-B1 (1pc)-Battery DCB182-B1 (1pc)-Unit DCF403NT-XJ (1pc)
    atribut:
    • Maximum Pulling Force (kN): 10
    • Stroke length (mm): 25
    • Product Length (mm): 268
    • Rivet Eye Diameter (mm): 2.4 - 4.8
    • Rivet Nozzle Size (mm): 2.4, 3.2, 4.0, 4.8
    • Rivets per Charge: 820
    • Voltage Capacity (V): 18/20 (Maximum)
  7. ANSEL Bingkai Foto Akrilik Dinding
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp75.900

    ANSEL Bingkai Foto Akrilik Dinding
    atribut:
    • Include: Bolt Set
    • Thickness (mm): 2
  8. TOTO Flush Urinoir
    Mulai

    Rp1.299.900

    TOTO Flush Urinoir
    atribut:
    • Maximum Water Pressure (MPa): 0.75
    • Minimum Water Pressure (MPa): 0.05
  9. Bagus Plastic Gloves (Sarung Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp20.900

    Bagus Plastic Gloves (Sarung Tangan)
    Deskripsi:
    Bagus Sarung Tangan Plastik terbuat dari bahan yang halal dan aman untuk makanan (foodgrade), tahan panas hingga 100°C Bagus Sarung tangan plastic dapat digunakan untuk memasak, membuat kue, berkebun, mengecat dan lain-lain. - Terbuat dari bahan HALAL. - Foodgrade, Aman untuk makanan. - Multi fungsi, untuk segala macam kegiatan. - Lebih tebal dari Sarung tangan plastic lainnya.- Material : HDPE.
    atribut:
    • Material: HDPE
  10. Taffware Cooling Pad Laptop Adjustable Stand 2 Kipas
    Mulai

    Rp98.900

    Taffware Cooling Pad Laptop Adjustable Stand 2 Kipas
    Deskripsi:
    Cooling pad atau dudukan pendingin ini dapat menjaga laptop Anda agar tidak menjadi terlalu panas. Dilengkapi dengan dua buah kipas yang dapat menghasilkan angin besar sehingga laptop Anda akan tetap dingin. Memiliki 2 buah port USB yang dapat dihubungkan langsung ke laptop Anda
    atribut:
    • Voltage (V): DC 5
    • Power (W): 3
    • Dimensions (mm): 355 x 255 x 30
    • Compatibility: Hingga laptop ukuran 17 inch
    • Fan Speed (rpm): Sekitar 750 - 1500
    • Current (A): 0.3
    • Air Pressure(mm): 0.45 - 1.35 H2O
    • Airflow (CFM): 23 - 44
    • Connection: USB A
    • Fan (mm): 120 x 120 x 15
    • Fan Noise (dBA): 11
    • Fan Size (mm): 140
    • Material: Metal dan Plastik
    • Number of Fans: 2
  11. BASEUS Multi Port Adapter USB to USB
    Mulai

    Rp159.900

  12. Fresh Urinal Screen
    Mulai

    Rp82.900

    Fresh Urinal Screen
    Deskripsi:
    Penyegar Bau Aroma Toilet - Eliminates OdorsTersedia Aroma : Fresh Melon dan Fresh OrangeFresh Wave 2 Urinal Screen (made in USA) dapat meminimalisir cipratan/sisa urin yang menyebabkan bau.Fresh Wave 2 memiliki beberapa keunggulan diantaranya:- Anti SplashMeminimalisir cipratan/sisa urin- 3x More Fragrance - Lasts for 30 DaysFresh Wave 2 memiliki wangi 3x lebih dari Urinal Screen lainnya. Wanginya dapat bertahan hingga full 30 hari.
  13. MASTER Plas Chamois (Lap Kanebo)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp13.900

  14. monotaro.id Kain Lap Mikrofiber 40x40cm 320gsm
    Rating:
    99% of 100
    (32)
    Mulai

    Rp11.900

    monotaro.id Kain Lap Mikrofiber 40x40cm 320gsm
    Deskripsi:
    Lap Microfiber adalah kain lap yang terbuat dari jenis serat umum dengan kombinasi 80% Polyester + 20% Polyamide. Umum nya kain lap pembersih biasanya digunakan hanya untuk mendorong dan memindahkan kotoran dan debu dari satu tempat ke tempat lainnya. Sedangkan untuk Lap Microfiber dapat mengangkat debu dan membersihkan kotoran melalui serat serat benangnya dan mampu menyerap air 7 kali lebih banyak dibandingkan lap biasa. Lap Microfiber memiliki 3 ukuran yaitu ukuran 30x30cm, 35x35cm dan 40x40cm yang dapat di sesuaikan dengan kebutuhan area yang akan di bersihkan.
    atribut:
    • Size (cm): 40x40
    • Weight (gsm): 320
    • Material: 80% Polyester + 20% Polyamide
    • Model : 1 Sisi
  15. 3M Creme Cleanser Ready-To-Use (Krim Pembersih)
    Mulai

    Rp149.900

    3M Creme Cleanser Ready-To-Use (Krim Pembersih)
    atribut:
    • Packaging: Bottle
    • Product Form: Liquid
    • Volume (ml): 946
  16. Aion Plas Chamois Colour Series Cloth (Lap Kanebo)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp74.900

    Aion Plas Chamois Colour Series Cloth (Lap Kanebo)
    Deskripsi:
    AION Plas Chamois Lap Kanebo merupakan lap kanebo persembahan Aion yang dapat menyerap air, melawan debu dan kotoran dari hampir semua permukaan. Lap kanebo ini Anda dapat membersihkan mobil Anda dari debu atau kotoran yang menempel dan juga dapat menyerap air pada mobil Anda setelah dicuci. Selain itu, lap kanebo persembahan Aion ini tersedia dalam berbagai pilihan warna yang menarik untuk Anda.Lebih dari lima puluh tahun pengalaman penjualan lebih dari 50 negara di dunia, AION PLAS CHAMOIS (yang dulu dikenal dengan baik yaitu "Kanebo PLAS CHAMOIS") sebagai alat lap pembersih MADE IN JAPAN. Dengan kualitas tinggi, mampu menyerap air, sangat halus, meluncur tanpa serat, daya tahan dan tahan lama, yang merupakan merek yang telah lama di seluruh dunia.BERBAGAI PENGGUNAAN AION CHAMOISTidak hanya menyeka tetesan air setelah pencucian mobil, AION PLAS CHAMOIS berguna menyeka residu air, debu dan kotoran di wastafel, ruang cuci, dan kamar mandi. Juga dapat menyerap langsung, tumpah minuman dan cairan pada karpet dan lantai. Lap terbaik untuk menyeka hewan peliharaan anda setelah memandikannya. Lebih cepat kering dengan seratnya yang halus sehingga aman dalam penggunaannya
    atribut:
    • Dimensions (cm) : 43x32.5
Daftar Harga mika urinoir Terbaru October 2026
Waterplus Urinal ProtectorRp87.900
KRISBOW Pengharum UrinoirRp22.900
TOTO Urinal Moslem Type (Urinoir)Rp2.199.900
TOTO UrinoirRp3.699.900
American Standard Urinal (Urinoir)Rp1.599.900
TOTO Toilet Bowl Closed Coupled (Kloset Duduk)Rp1.099.900
ScentPur Urinal ScreenRp32.900
monotaro.id Safety Traffic Cone (Kerucut Lalu Lintas)Rp90.900
American Standard Toilet Bowl (Kloset Duduk)Rp379.900
DEWALT Brushless Riveter GunRp5.699.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)